Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 75 mm, 8 mm, 4500 U/min

Artikelnummer: Z00187950
EAN: 3165140035989
Herstellernummer: 2608622007
Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 75 mm, 8 mm, 4500 U/min
Inkl. Steuern: 6,28 € VE 1 Stück Netto 5,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,3 mm, Durchmesser Bürste: 75 mm, Bürstenbreite: 8 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 75
Volumen (dm³) 0.152
Artikeltyp Zubehör
Bürstenbreite mm 8
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Länge (mm) 128
Drahtstärke (mm) 0,3
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen