• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%
- 27%

Bosch Bürste, vermessingt, 10 mm, für PRR 250 ES

UVP: 5,99 € 4,38 € Netto 3,68 €

DREMEL Borstenbürste 19 mm

3,00 € Netto 2,52 €

Bosch Zylinderdrahtbürste, DIY, 28 mm

2,99 € Netto 2,51 €
- 51%

Bosch Scheibenbürste, Stahl, gezopfter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 13 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer:  
Z00185824
EAN:  
3165140631938
Herstellernummer:  
2 608 622 113
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 7,41 €
3,63 €

Netto 3,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bruttogewicht 0.115 Kilogramm
Scheibendurchmesser 75
Durchmesser mm 75 Millimeter
Produkttext, ZB grau Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.
Spezifikation 75 mm, 0.5 mm, 13 mm
Nettogewicht 0.115 Kilogramm
Drahtstärke mm 0.50 Millimeter
Abmessung Länge 130 Millimeter
Volumen 0.468 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 80 Millimeter
SOL Date 01.04.2012
Drehzahl, max. min-1 4500
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Bürstenbreite 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,5 mm, Durchmesser Bürste: 75 mm, Bürstenbreite: 13 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie entfernen von starkem Rost, entlacken, entschlacken, entgraten, entzundern
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben