Vliesbürste für Bosch-Schleifbürste, 60 x 50 mm, 180

Artikelnummer: Z00187931
EAN: 3165140185813
Herstellernummer: 2608620613
Bosch
Vliesbürste für Bosch-Schleifbürste, 60 x 50 mm, 180
Inkl. Steuern: 11,67 € VE 1 Stück Netto 9,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vliesbürste für Bosch-Schleifbürste, Scheibendurchmesser 60 mm, 50 mm, Körnung 180, optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten (bei rostfreiem Stahl), Oberflächenfinish für Stahl und Strichmattieren, reinigen von Buntmetallen wie Kupfer, Messing und von Aluminium, geeignet für das Entfernen von leichtem Rost (Flugrost), strukturieren von Holz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 60
Volumen (dm³) 0.496
Abmessung Breite (mm) 63
Abmessung Höhe (mm) 63
Abmessung Länge (mm) 125
Körnung 180
Durchmesser 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen