Rundbürste Messd. 6mm 30mm gewellt FORMAT

Artikelnummer: Z00305260
EAN: 4317784091763
Herstellernummer: 4317784091763
FORMAT
Rundbürste Messd. 6mm 30mm gewellt FORMAT
Inkl. Steuern: 5,55 € VE 1 Stück Netto 4,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messingdraht, gewellt Rundbürste Messd. 6mm 30mm gewellt FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bürsten-D mm 30
Arbeitsbreite (mm) 9
max Drehzahl min-1 20000
Drahtstärke (mm) 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen