Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT

Artikelnummer: Z00305233
EAN: 4317784268707
Herstellernummer: 4317784268707
FORMAT
Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT
Inkl. Steuern: 17,79 € VE 1 Stück Netto 14,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahldraht, gezopft Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bürsten-D mm 115
Arbeitsbreite (mm) 12
max Drehzahl min-1 12500
Drahtstärke (mm) 0,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen