Rundbürste Stahld. 178x32mm FORMAT

Artikelnummer: Z00305217
EAN: 4317784271219
Herstellernummer: 4317784271219
Rundbürste Stahld. 178x32mm FORMAT
Inkl. Steuern: 21,16 € VE 1 Stück Netto 17,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SS-Stahldraht 0,3 mm Rundbürste Stahld. 178x32mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung, Ø (mm) 31,75
Bürsten-D mm 178
Arbeitsbreite (mm) 32
max Drehzahl min-1 6000
Drahtstärke (mm) 0,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen