KS TOOLS BRONZE Rundbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, Ø 150 mm

Artikelnummer: Z00494024
EAN: 4042146540121
Herstellernummer: 963.9596
KS TOOLS BRONZE Rundbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, Ø 150 mm
Inkl. Steuern: 139,05 € VE 1 Stück Netto 116,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 sehr bruchfest
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Durchmesser (D) mm 150
Besatzbreite A 45.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_323
Material1 Alluminium-Bronze
Besatzhöhe H 20.0 Millimeter
Gewicht in g 520 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen