Stahldrahtrundbürste 0,3mm, Ø 75mm

Artikelnummer: Z00484003
EAN: 4042146235898
Herstellernummer: 340.0038
Stahldrahtrundbürste 0,3mm, Ø 75mm
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • gezopfte Ausführung
  • mit 12 mm Aufspanndorn
  • besonders langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Bohrmaschinen
  • zum Entfernen von Unterbodenschutz
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_649
Form gezopft
Durchmesser (D1) mm 75.0
Besatzbreite A 12 Millimeter
UPM max. 15000
Material1 Stahldraht 0,30
Gesamtlänge L in mm 43.0
Gewicht in g 100 Gramm
Aufspanndorn D2 6 Millimeter
Drahtstärke 0.3 Millimeter
Besatzhöhe H 15 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen