Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 125mm

Artikelnummer: Z00484008
EAN: 4042146235942
Herstellernummer: 340.0043
Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 125mm
Inkl. Steuern: 14,21 € VE 1 Stück Netto 11,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • gezopfte Ausführung
  • mit 22,2 mm Bohrung
  • langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • zum Entfernen von Gummi-, Rost- und Lackrückständen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

UPM max. 12500
Besatzhöhe H (mm) 24.5
Anzahl Zöpfe 22
Besatzbreite A (mm) 11
Hauptkatalogseite K15I_649
Material1 Stahldraht 0,50
Gewicht in g 150
Drahtstärke (mm) 0.5
Durchmesser (d) (mm) 125.0
Form gezopft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen