Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 75mm

Artikelnummer: Z00484004
EAN: 4042146235904
Herstellernummer: 340.0039
KS Tools
Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 75mm
Inkl. Steuern: 8,22 € VE 1 Stück Netto 6,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • gezopfte Ausführung
  • mit 12 mm Aufspanndorn
  • besonders langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Bohrmaschinen
  • zum Entfernen von Unterbodenschutz
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

UPM max. 15000
Besatzhöhe H (mm) 15
Besatzbreite A (mm) 12
Aufspanndorn D2 (mm) 6
Hauptkatalogseite K15I_649
Material1 Stahldraht 0,50
Gewicht in g 100
Drahtstärke (mm) 0.5
Durchmesser (d1) (mm) 75.0
Form gezopft
Gesamtlänge L in mm 43.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen