Innenbürste HELITUF, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 10 mm

Artikelnummer: Z00431003
EAN: 4013349311740
Innenbürste HELITUF, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 10 mm
Inkl. Steuern: 5,28 € VE 1 Stück Netto 4,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl

- Für maschinellen und manuellen Einsatz - Zum Entgraten von Gewindebohrungen, Bürsten, Kanten und länglichen Aussparungen (z. B. Keilnuten)

Drahtstärke 0,13 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 3,18
Besatzlänge (mm) 25
Bürsten-D mm 10
Gesamtlänge (mm) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen