• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

osborn Rohrbürste, Besatz Schleifborste Aluminium-Oxyd K600, Bürsten-Ø 4,2 mm

Artikelnummer:  
Z00430978
EAN:  
4013349119179
Marke:  
osborn

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

13,19 €

Netto 11,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Besatzlänge 25 Millimeter
Bürsten-D mm 4,2
Gesamtlänge 125 Millimeter
Schaft-Ø 2,2 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aluminium-Oxyd K600

- Zur Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl- und Gussteilen - Zum Entgraten von Querbohrungen, O-Ring-Einstichen und zyl. Bohrungen

Empfohlen wird ein Bürstenübermaß von 10-15 % zur Bohrung.

Weitere Körnungen auf Anfrage.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben