Rohrbürste, Besatz Schleifborste Aluminium-Oxyd K600, Bürsten-Ø 22,6 mm

Artikelnummer: Z00430989
EAN: 4013349119285
Rohrbürste, Besatz Schleifborste Aluminium-Oxyd K600, Bürsten-Ø 22,6 mm
Inkl. Steuern: 13,90 € VE 1 Stück Netto 11,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Oxyd K600

- Zur Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl- und Gussteilen - Zum Entgraten von Querbohrungen, O-Ring-Einstichen und zyl. Bohrungen

Empfohlen wird ein Bürstenübermaß von 10-15 % zur Bohrung.

Weitere Körnungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 5,6
Besatzlänge (mm) 25
Bürsten-D mm 22,6
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen