• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%
- 27%

Bosch Bürste, vermessingt, 10 mm, für PRR 250 ES

UVP: 5,99 € 4,38 € Netto 3,68 €

DREMEL Borstenbürste 19 mm

3,00 € Netto 2,52 €

Bosch Zylinderdrahtbürste, DIY, 28 mm

2,99 € Netto 2,51 €

osborn Rohrbürste, Besatz Schleifborste Siliziumkarbid Korn 120, Bürsten-Ø 50 mm

Lieferung in 2 Werktag.

10,61 €

Netto 8,92 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schaft-Ø 6 Millimeter
Bürsten-D mm 50
Gesamtlänge 125 Millimeter
Besatzlänge 65 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Siliziumkarbid K120

- Zur Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl- und Gussteilen - Zum Entgraten von Querbohrungen, O-Ring-Einstichen und zyl. Bohrungen

Empfohlen wird ein Bürstenübermaß von 10-15 % zur Bohrung.

Weitere Körnungen auf Anfrage.

Arbeitsdrehzahl ca. 2000-3000 min-1.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben