Rohrbürste, Besatz Siliziumkarbid Korn 180, Bürsten-Ø 30 mm

Artikelnummer: Z00418455
EAN: 4013349529138
Rohrbürste, Besatz Siliziumkarbid Korn 180, Bürsten-Ø 30 mm
Inkl. Steuern: 31,73 € VE 1 Stück Netto 26,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Honbürsten

- Flexibles, selbst zentrierendes Honwerkzeug für sanften Schleifprozess - Schleifmittelkugeln passen sich flexibel der Oberfläche an - Geeignet zum Kantenbrechen, zur Endbearbeitung von Oberflächen und in unrunden Bohrungen - Arbeitsdrehzahl ca. 350-700 min-1

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 5,1
Besatzlänge (mm) 70
Bürsten-D mm 30
für Bohrungs-Ø (mm) 27
Gesamtlänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen