Rohrbürste, Besatz Siliziumkarbid Korn 180, Bürsten-Ø 38 mm

Artikelnummer: Z00418456
EAN: 1234
Rohrbürste, Besatz Siliziumkarbid Korn 180, Bürsten-Ø 38 mm
Inkl. Steuern: 33,78 € VE 1 Stück Netto 28,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Honbürsten

- Flexibles, selbst zentrierendes Honwerkzeug für sanften Schleifprozess - Schleifmittelkugeln passen sich flexibel der Oberfläche an - Geeignet zum Kantenbrechen, zur Endbearbeitung von Oberflächen und in unrunden Bohrungen - Arbeitsdrehzahl ca. 350-700 min-1

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 5,7
Besatzlänge (mm) 70
Bürsten-D mm 38
für Bohrungs-Ø (mm) 35
Gesamtlänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen