Rundbürste, Besatz Schleifborste Korn 120, Bürsten-Ø 178 mm

Artikelnummer: Z00425690
EAN: 4013349304889
Rundbürste, Besatz Schleifborste Korn 120, Bürsten-Ø 178 mm
Inkl. Steuern: 28,94 € VE 1 Stück Netto 24,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundbürste mit Schleifborste

- Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren, Strukturieren - Montage einzeln oder aneinandergereiht auf Wellen - Arbeitsgeschwindigkeit ca. 22-25 m/s

Weitere Körnungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 8000
Bohrung min. (mm) 13
Bohrung max. (mm) 32
Bürsten-D mm 178
Arbeitsbreite (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen