Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 125 mm

Artikelnummer: Z00440153
EAN: 4013349111777
Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 125 mm
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl

- Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. - Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle - Arbeitsgeschwindigkeit ca. 30-35 m/s

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 6000
Bohrung min. (mm) 13
Bohrung max. (mm) 20,00
Bürsten-D mm 125
Bürstenbreite mm 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen