Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 178 mm

Artikelnummer: Z00440155
EAN: 4013349322685
Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 178 mm
Inkl. Steuern: 17,78 € VE 1 Stück Netto 14,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl

- Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. - Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle - Arbeitsgeschwindigkeit ca. 30-35 m/s

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 6000
Bohrung max. (mm) 31,75
Bürsten-D mm 178
Bürstenbreite mm 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen