Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 200 mm

Artikelnummer: Z00440156
EAN: 4013349322845
Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 200 mm
Inkl. Steuern: 24,40 € VE 1 Stück Netto 20,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stahl

- Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. - Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle - Arbeitsgeschwindigkeit ca. 30-35 m/s

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 4500
Bohrung max. (mm) 31,75
Bürsten-D mm 200
Bürstenbreite mm 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen