osborn Schaft-Rundbürste, Besatz Messingdraht gewellt, Ø 40 mm

Artikelnummer: Z00437913
EAN: 4013349110107
osborn Schaft-Rundbürste, Besatz Messingdraht gewellt, Ø 40 mm
Brutto Set-Preis 5,06 € Netto 4,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing, gewellt

Mit 6 mm Aufnahmeschaft. - Zur Oberflächenbearbeitung wie z. B. Entrosten, Entzundern, Reinigen - Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung - Arbeitsdrehzahl ca. 3000-8000 min-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal 18000
Bürstenbreite mm 11
Ø 40 Millimeter
Drahtstärke 0,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]