osborn Schaft-Rundbürste, Besatz Messingdraht gewellt, Ø 70 mm

Artikelnummer: Z00437916
EAN: 4013349110695
osborn Schaft-Rundbürste, Besatz Messingdraht gewellt, Ø 70 mm
Inkl. Steuern: 7,10 € VE 1 Stück Netto 5,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing, gewellt

Mit 6 mm Aufnahmeschaft. - Zur Oberflächenbearbeitung wie z. B. Entrosten, Entzundern, Reinigen - Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung - Arbeitsdrehzahl ca. 3000-8000 min-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke 0,2 Millimeter
Maximal 15000
Ø 70 Millimeter
Bürstenbreite mm 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen