Schaft-Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Ø 20 mm

Artikelnummer: Z00437898
EAN: 4013349109781
Schaft-Rundbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Ø 20 mm
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Stück Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl gewellt

Mit 6 mm Aufnahmeschaft. - Zur Oberflächenbearbeitung wie z. B. Entrosten, Entzundern, Reinigen - Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung - Arbeitsdrehzahl ca. 3000-8000 min-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 20000
Bürstenbreite mm 6
Ø (mm) 20
Drahtstärke (mm) 0,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen