Tonne 40l rund PE natur D.420xH.445mm

Artikelnummer: Z00064348
EAN: 4054773015033
Herstellernummer: 81091110
Tonne 40l rund PE natur D.420xH.445mm
Inkl. Steuern: 24,12 € VE 1 Stück Netto 20,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HD-Polyethylen · rund · leer ineinander stapelbar · mittels Spezialdeckel auch aufeinander stapelbar · die Behälter sind formstabil, leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C · lebensmittelecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 420
Material HD-PE
Gesamthöhe (mm) 445
Inhalt (l) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen