Frässt. HM KEL 1230 4 6mm 12x30 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307691
EAN: 4007220048672
Herstellernummer: KEL 1230/6 4
Pferd
Frässt. HM KEL 1230 4 6mm 12x30 mm Pferd
Inkl. Steuern: 77,62 € VE 1 Stück Netto 65,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundkegelform KEL, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: KEL 1230 , Gesamtlänge: 70 mm, Kopflänge: 30 mm, Kopf-Ø: 12 mm, Radius: 2,6 mm, Winkel: 14°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 14 Grad
Gesamtlänge (mm) 70
Form KEL 1230
Radius (mm) 2,6
Kopflänge (mm) 30
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen