Frässt. HM RBF 0618 4 6mm 6x18 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307706
EAN: 4007220047620
Herstellernummer: RBF 0618/6 4
Frässt. HM RBF 0618 4 6mm 6x18 mm Pferd
Inkl. Steuern: 33,42 € VE 1 Stück Netto 28,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: RBF 0618 , Gesamtlänge: 55 mm, Kopflänge: 18 mm, Kopf-Ø: 6 mm, Radius: 1,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
Form RBF 0618
Radius (mm) 1,5
Kopflänge (mm) 18
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen