Frässt. HM RBF 1630 4 6mm 16x30 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307710
EAN: 4007220047910
Herstellernummer: RBF 1630/6 4
Pferd
Frässt. HM RBF 1630 4 6mm 16x30 mm Pferd
Inkl. Steuern: 81,35 € VE 1 Stück Netto 68,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 4, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: RBF 1630 , Gesamtlänge: 70 mm, Kopflänge: 30 mm, Kopf-Ø: 16 mm, Radius: 3,6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 70
Form RBF 1630
Radius (mm) 3,6
Kopflänge (mm) 30
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen