Frässt. HSS L 1630 3 6mm 16x30 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307814
EAN: 4007220059630
Herstellernummer: HSS L1630/6 3
Pferd
Frässt. HSS L 1630 3 6mm 16x30 mm Pferd
Inkl. Steuern: 27,16 € VE 1 Stück Netto 22,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform L, Zahnung 3 Attribute: Form: L 1630 , Gesamtlänge: 70 mm, Kopflänge l2: 30 mm, Kopf-Ø: 16 mm, Radius: 4,8 mm, Winkel: 14°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 14 Grad
Gesamtlänge (mm) 70
Form L 1630
Radius (mm) 4,8
Kopflänge l2 mm 30
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen