Kleinfrässt.HM RBF 0307 53mm 3x 7 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307781
EAN: 4007220049884
Herstellernummer: RBF 0307/3 5
Pferd
Kleinfrässt.HM RBF 0307 53mm 3x 7 mm Pferd
Inkl. Steuern: 16,66 € VE 1 Stück Netto 14,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 5, Rüggeberg Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø Attribute: Form: RBF 0307 , Gesamtlänge: 37 mm, Kopflänge: 7 mm, Kopf-Ø: 3 mm, Radius: 0,75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 37
Form RBF 0307
Radius (mm) 0,75
Kopflänge (mm) 7
Kopf-Ø (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen