PROJAHN Hartmetallfräser, Form L Rundkegel 14°, konisch d1 12.7 mm, Schaftd. 6.0 mm Schnellfrässchliff für Aluminium

Artikelnummer: Z00007177
EAN: 4000146006078
Herstellernummer: 701236127
PROJAHN Hartmetallfräser, Form L Rundkegel 14°, konisch d1 12.7 mm, Schaftd. 6.0 mm Schnellfrässchliff für Aluminium
Brutto Set-Preis 30,49 € Netto 25,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

PROJAHN Hartmetall-Fräser mit Kreuzverzahnung sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken. Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart/Type hartgelötet/brazed
Kopf-/HeadØ 12,7
Kopf-/Head-L 32,0 (14°)
Schaft/Shank-Ø 6
L 77
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]