Hartmetallfräser, Form L Rundkegel 14°, konisch d1 6.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Schnellfrässchliff für Aluminium

Artikelnummer: Z00007175
EAN: 4000146006054
Herstellernummer: 701236060
Hartmetallfräser, Form L Rundkegel 14°, konisch d1 6.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Schnellfrässchliff für Aluminium
Inkl. Steuern: 17,41 € VE 1 Stück Netto 14,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

PROJAHN Hartmetall-Fräser mit Kreuzverzahnung sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken. Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart/Type massiv/solid
Schaft/Shank-Ø 6
L 50
Kopf-/Head-L 18,0 (14°)
Kopf-/HeadØ 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen