Rundschlinge L.1m/D.2m gestreckt 3t U-Lage 6t m.Doppel

Artikelnummer: Z00036616
EAN: 4032378120116
Herstellernummer: 05143022
Rundschlinge L.1m/D.2m gestreckt 3t U-Lage 6t m.Doppel
Inkl. Steuern: 9,83 € VE 1 Stück (1 m) Netto 8,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,83 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyesterfasern · mit 7-facher Sicherheit · nach DIN EN 1492-2 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit gestreckter Zug (kg) 1000
Tragfähigkeit einfach (kg) 3000
Nutzlänge (m) 1
Farbe Gelb
Bandbreite (mm) ca. 37
Tragfähigkeit in U-Lage (kg) 2000
Tragfähigkeit U-Form (kg) 6000
Umfang (m) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen