Rundschlinge L.4m/D.8m gestreckt 2t U-Lage 4t m.Doppelmantel

Artikelnummer: Z00036615
EAN: 4032378120109
Herstellernummer: 05142522
Rundschlinge L.4m/D.8m gestreckt 2t U-Lage 4t m.Doppelmantel
Inkl. Steuern: 22,41 € VE 1 Stück (4 m) Netto 18,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
5,60 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyesterfasern · mit 7-facher Sicherheit · nach DIN EN 1492-2 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit gestreckter Zug (kg) 2000
Tragfähigkeit einfach (kg) 2000
Nutzlänge (m) 4
Farbe grün
Bandbreite (mm) ca. 30
Tragfähigkeit in U-Lage (kg) 4000
Tragfähigkeit U-Form (kg) 4000
Umfang (m) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen