Yale YALEtex Rundschlinge 10.000 kg, 3,0 m, 130 mm, orange

Artikelnummer:  
Z00419834 
EAN:  
4025092357654 
Marke:  
Yale 

34 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

84,74 €

Netto 71,21 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 130
Farbcodierung orange
Nutzlänge 3,0 Meter
Tragfähigkeit 10.000 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Yaletex Rundschlinge nach EN 1492-2

- Aus Polyester nach EN 1492-2 - Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert - Farbcodiert - Aufgedruckte Tragfähigkeit - Eingewebte Tragfähigkeitsstreifen - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Keine Verletzungsgefahr für Hände - Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes - Hochflexiblel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form - UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung - Hitzebeständig bis +100 °C - Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

34 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben