YALEtex Rundschlinge 10.000 kg, 6,0 m, 130 mm, orange

Artikelnummer: Z00419837
EAN: 4025092357685
YALE
YALEtex Rundschlinge 10.000 kg, 6,0 m, 130 mm, orange
Inkl. Steuern: 133,46 € VE 1 Stück Netto 112,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Yaletex Rundschlinge nach EN 1492-2

- Aus Polyester nach EN 1492-2 - Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert - Farbcodiert - Aufgedruckte Tragfähigkeit - Eingewebte Tragfähigkeitsstreifen - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Keine Verletzungsgefahr für Hände - Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes - Hochflexiblel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form - UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung - Hitzebeständig bis +100 °C - Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge (m) 6,0
Tragfähigkeit (kg) 10.000
Farbcodierung orange
Breite (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen