YALEtex Rundschlinge 2.000 kg, 1,0 m, 57 mm, grün

Artikelnummer: Z00419807
EAN: 4025092351478
YALEtex Rundschlinge 2.000 kg, 1,0 m, 57 mm, grün
Inkl. Steuern: 11,75 € VE 1 Stück Netto 9,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Yaletex Rundschlinge nach EN 1492-2

- Aus Polyester nach EN 1492-2 - Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert - Farbcodiert - Aufgedruckte Tragfähigkeit - Eingewebte Tragfähigkeitsstreifen - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Keine Verletzungsgefahr für Hände - Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes - Hochflexiblel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form - UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung - Hitzebeständig bis +100 °C - Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge (m) 1,0
Tragfähigkeit (kg) 2.000
Farbcodierung grün
Breite (mm) 57

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen