Mechanikerzange gerade 200mm flach-rund FORMAT

Artikelnummer: Z00300022
EAN: 4317784407496
Herstellernummer: 4317784407496
FORMAT
Mechanikerzange gerade 200mm flach-rund FORMAT
Inkl. Steuern: 16,97 € VE 1 Stück Netto 14,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Mechanikerzange gerade 200mm flach-rund FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge (mm) 73,0
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen