Mechanikerzange 200 mm

Artikelnummer: Z00419059
EAN: 4003773039594
Knipex
Mechanikerzange 200 mm
Inkl. Steuern: 23,10 € VE 1 Stück Netto 19,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mechanikerzangen

DIN · ISO 5745 - Hohe Biegefestigkeit der Zangenbacken/-spitzen - Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen - Kopf verchromt, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 1
Gesamtlänge (mm) 200
Backenlänge (mm) 73
Modell 3815
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen