Mechanikerzange Form 3 200mm Knipex

Artikelnummer: Z00300026
EAN: 1234
Herstellernummer: 38 35 200
Mechanikerzange Form 3 200mm Knipex
Inkl. Steuern: 29,16 € VE 1 Stück Netto 24,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Mechanikerzange, gekröpft Mechanikerzange Form 3 200mm Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge (mm) 73,0
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen