Mechanikerzange Form 4 190mm Knipex

Artikelnummer: Z00300021
EAN: 4003773043676
Herstellernummer: 38 45 190
Knipex
Mechanikerzange Form 4 190mm Knipex
Inkl. Steuern: 24,43 € VE 1 Stück Netto 20,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mechanikerzange Mechanikerzange Form 4 190mm Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge (mm) 50,0
Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen