Rundzange poliert 160mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00299996
EAN: 4003773023173
Herstellernummer: 22 02 160
Knipex
Rundzange poliert 160mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 15,41 € VE 1 Stück Netto 12,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert, Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen Rundzange poliert 160mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen