Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Astschere Amboss mit Mehrkomponentengriff Aluminium 71cm

Artikelnummer
Z03094430
EAN
5036140258846
Herstellernummer
RTL5222210K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z03094430
EAN
5036140258846
Herstellernummer
RTL5222210K
Marke
Rutland

Technische Daten

GriffmaterialAluminium mit Bi-Material Griff
Klingenmaterialwärmebehandelter Kohlenstoffstahl
SchnittartAnvil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kohlenstoffstahlklinge
  • rostbeständige Beschichtung
  • Griff aus Aluminium mit Bi-Material
  • Gesamtlänge: 710 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente