Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Amboss Gartenschere mit Mehrkomponentengriff 200 mm

Artikelnummer
Z03094427
EAN
5036140258822
Herstellernummer
RTL5222030K
Marke
Rutland
2,29 € 1,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z03094427
EAN
5036140258822
Herstellernummer
RTL5222030K
Marke
Rutland

Technische Daten

Länge200 mm
ModellPruning
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Amboss Gartenschere mit Mehrkomponentengriff 200 mm
  • Kohlenstoffstahlklinge
  • rostbeständige Beschichtung
  • Klingenverrigelungsmechanismus
  • Griff aus Bi- Material
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • für sämtliche Gartenanwendungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente