Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Astsäge klappbar 230 mm     

Artikelnummer
Z03391632
EAN
5036140158313
Herstellernummer
RTL5226600K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z03391632
EAN
5036140158313
Herstellernummer
RTL5226600K
Marke
Rutland

Technische Daten

Bandlänge230 mm
GriffmaterialPlastik
KlingenmaterialStahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • anatomisch geformter Griff
  • Verriegelung durch Druckknopf
  • Gesamtlänge:
    • geschlossen: 230 mm
    • geöffnet: 440 mm
Lieferumfang:
  • 1 x Astsäge klappbar 230 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente