Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Big Bag 870 x 870 x 900 mm Traglast 1000 kg PP-Gewebesack Schüttgut

Artikelnummer
Z00460197
EAN
5036140158535
Herstellernummer
RTL5234740K
Marke
Rutland
2,95 € 2,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
100%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00460197
EAN
5036140158535
Herstellernummer
RTL5234740K
Marke
Rutland

Technische Daten

GriffmaterialNo Handle
MaterialPolypropylen
ModellBulk Bag
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Faltbarer Polypropylengewebe-Sack
  • 870 x 870 x 900 mm
  • 4 Hebeschlaufen
  • SWL: 1000 kg
  • Maximale Belastbarkeit: 5000 kg
  • Für Lagerung und Transport
  • NICHT für scharfkantiges Schüttgut geeignet
  • Farbe: weiss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente