Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Drucksprühgerät 5 Liter weiß Handsprüher Pflanzenschutz

Artikelnummer
Z03094573
EAN
5036140035669
Herstellernummer
RTL5234320K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,08 € 5,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z03094573
EAN
5036140035669
Herstellernummer
RTL5234320K
Marke
Rutland

Technische Daten

AusstattungAdjustable Nozzle
Farbeweiß
ModellPressure Sprayer
Spannweite5 L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Drucksprüher 5 ltr.
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Behälter mit Flüssigkeitsstand
  • Stahlrohr mit Trigger und verstellbarer Düse
  • verstellbarer Schultergurt
  • Kapazität: 5 Liter
  • Farbe: Weiß
  • Druckventil
Einsatzmöglichkeiten:
  • Gartenanwendungen
Lieferumfang:
  • 1 x Drucksprüher 5 ltr.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente