Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Gartenschere Multifunktion, Multitool 5-in-1

Artikelnummer
Z03094476
EAN
5036140224612
Herstellernummer
RTL5222380K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,97 € 4,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z03094476
EAN
5036140224612
Herstellernummer
RTL5222380K
Marke
Rutland

Technische Daten

GriffmaterialBi-material
Klingenmaterialrostfreier Stahl
ModellSecateur Multi-tool
SchnittartBypass
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Garten-Multi-Schere 5-in-1
  • wichtigste Funktionen:
    • Mini-Säge
    • Rebschere
    • Jäten Werkzeug
    • Gartenmesser
    • Wurzelentferner
  • Griff aus Bi-Material
  • Klingen aus rostfreiem Stahl
  • Maße (H x B x T):150 x 80 x 18 mm
Einsatzmöglichkeiten:
  • Gartenanwendungen
Lieferumfang:
  • 1 x Garten Multi Schere 5-in-1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account