Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Schlauchtrommel mit 30m Kreuzgewebeschlauch, Schlauchaufroller und Wasserschlauch

Artikelnummer
Z03094695
EAN
5036140022430
Herstellernummer
RTL5234080K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
31,89 € 26,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z03094695
EAN
5036140022430
Herstellernummer
RTL5234080K
Marke
Rutland

Technische Daten

Schlauchdurchmesser13 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Gartenschlauchtrommel
  • korrosionsbeständig
  • knickfest
  • rostbeständig
  • Schlauchlänge: 30 m
  • Farbe: Grün
  • Adapter: 1/2" und 3/4"
  • Schlauchdurchmesser: 13 mm
  • Trommel Durchmesser: 350 mm
  • Lieferumfang: 2 Adapter, 1 Schlauch, Gartenschlauchtrommel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account