Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Spaten Gartenspaten 940 mm aus Karbonstahl pulverbeschichtet Holzstiel Polypropylengriff D-Form

Artikelnummer
Z19390452
EAN
5036140158207
Herstellernummer
RTL5224360K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19390452
EAN
5036140158207
Herstellernummer
RTL5224360K
Marke
Rutland

Technische Daten

Gesamtlänge940 mm
GriffartPolypropylengriff D-Form
Grifflänge705 mm
Klingenbreite140 mm
KlingenmaterialKarbonstahl
ModellBorder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus wärmebehandeltem Kohlenstoffstahl
  • Holzschaft und Polypropylen
  • Griff aus PVC
  • Gesamtlänge: 940 mm
  • Spatenkopf: 235 x 140 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente