Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Heckenschere Bypass Gartenschere Klinge 250 mm

Artikelnummer
Z03329557
EAN
5036140258860
Herstellernummer
RTL5222370K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z03329557
EAN
5036140258860
Herstellernummer
RTL5222370K
Marke
Rutland

Technische Daten

Bandlänge250 mm
Gewicht960 g
Grifflänge340 mm
Klingenlänge250 mm
Länge590 mm
ModellHedge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kohlenstoffstahlklinge
  • Rostbeständige Beschichtung
  • Griff in Aluminium mit Bi-Material
  • Gesamtlänge: 250 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente